• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Banco de trabajo transportable con 4 cajones deslizantes y 1 puerta plegable 1100 mm

Número de artículo: 933245 1100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1100
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 800
  • Grosor de plaquita: 30
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 800 kg
Grosor de plaquita 30 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie Banco de trabajo KOMPAKT-L
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.100 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 30 mm
Anchura de la estructura inferior 1.030 mm
Profundidad de la estructura inferior 630 mm
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ de rueda, rueda fija 160 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 160 mm
Material rueda Caucho macizo
Cantidad de cajones 4
Número de estantes regulables en altura 1
Número puertas 1
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
ComfortClose no
Parachoques no
Tirador deslizante no
rebajable no
Superficie de rodadura sin huella
Peso 98 kg
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933245 1100
EAN / GTIN 4045197276711

Descripción

Ejecución:

Lado derecho con 4 cajones. 1 cajón 60 mm, 1 × 100 mm, 1 × 140 mm, 1 × 240 mm de altura frontal, con cierre centralizado.
Lado izquierdo con estante intermedio regulable y puerta de chapa de acero provista de cierre.
  • Tablero de trabajo de 30 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, barnizado incoloro con barniz UV.
  • Carcasa de la base de chapa de acero, con cierre centralizado por medio de cerradura de pasador cilíndrico.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación. − extensibles hasta un 90 % −
  • Puertas de chapa de acero.
  • Cerraduras de pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Banco de trabajo transportable con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas (160 mm) recubiertas completamente de goma. Los cajones se bloquean automáticamente, evitando que se puedan abrir durante el transporte. ⌀ 160 mm, ruedas completamente de goma grises que no dejan marca. Con freno de bloqueo.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha): 60; 100; 140; 240 mm
Altura puerta (izquierda): 540 mm
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Productos adecuados

Lista de repuestos