Darbastalis su ratukais ir 4 stalčiais su ratukais bei 1 varstomomis durelėmis 1100 mm

Prekės Nr.: 933245 1100
1 531,00 €
1100
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 800 kg
Plokštelės storis 30 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT-L darbastalis
Aukštis 850 mm
Darbastalio ilgis 1 100 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 30 mm
Spintelės plotis 1 030 mm
Spintelės gylis 630 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 490 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 520 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 160 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas 160 mm
Rato medžiaga Pilnavidurės guminės
Stalčių skaičius 4
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas 1
Durų skaičius 1
Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
Darbastalio paviršius lakuota bespalviu laku
ComfortClose ne
Buferis ne
Stumiamoji rankena ne
nuleidžiamas ne
Ratukai nepalieka žymių taip
Svoris 98 kg
Produkto rūšis stumdomas darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933245 1100
EAN / GTIN 4045197276711

Aprašymas

Modelis:

Dešinėje pusėje 4 stalčiai. 1 stalčius 60 mm, 1×100 mm, 1×140 mm, 1×240 mm priekinis aukštis, centrinis užraktas.
Kairė pusė su lentyna pasirenkamame aukštyje ir durimis iš lakštinio plieno, rakinama.
  • Darbastalis 30 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
  • Apatinėspintelė iš lakštinio plieno, centrinis užraktas cilindrinė spyna.
  • Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliuminine rankena ir etikečių juostele. − ištraukiami iki 90% −
  • Durelės iš lakštinio plieno.
  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, kiekvienas varstotas užrakinamas vienu raktu.

Darbastalis su 2 valdomais ir 2 fiksuotais ratukais (160 mm) iš pilnavidurės gumos. Stalčiai užsirakina automatiškai, todėl pervežant neatsidaro. ⌀ 160 mm, pilnavidurės guminės padangos nepalieka žymių, pilkos. Su fiksatoriumi.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 60; 100; 140; 240 mm
Durelių aukštis (kairėje): 540 mm
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai ir durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Tinkami produktai

Atsarginės dalys