• Zaradi vzdrževalnih del, nekatere storitve in funkcije eTrgovine, v obdobju od 26. do 29. Maja, ne bodo na voljo. V tem obdobju unovčenje promocijskih kuponov žal ni mogoče.

Premična delovna miza s 4 predali in 1 krilnimi vrati 1100 mm

Št. art.: 933245 1100
1.531,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in brez dodatnih stroškov dostave
1100
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 pieces in stock
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 800 kg
Debelina plošče 30 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija Delovna miza KOMPAKT-L
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 1.100 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 30 mm
Širina spodnje omare 1.030 mm
Globina spodnje omare 630 mm
Uporabna širina predalov 490 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ trdno nameščenega kolesa 160 mm
⌀ kolesa za zavijanje 160 mm
Material roba Polna guma
Število predalov 4
Število polic z nastavljivo višino 1
Število vrat 1
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Površina delovne plošče lakirana z brezbarvnim lakom
ComfortClose Ne
Blažilnik udarcev Ne
Ročaj Ne
možnost znižanja Ne
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Masa 98 kg
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identification numbers & Classifications

Številka izdelka 933245 1100
EAN/GTIN 4045197276711

Opis

Izvedba:

Desna stran s 4 predali. 1 predal 60 mm, 1×100 mm, 1×140 mm, 1×240 mm višine spredaj, centralno zaklepanje.
Leva stran z prestavljivo vmesno polico in vrati iz jeklene pločevine, z zaklepanjem.
  • Delovna plošča debeline 30 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.
  • Ogrodje iz jeklene pločevine, centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.
  • Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. − Izvlečljivi do 90%−
  • Vrata iz jeklene pločevine.
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, z enakim zaklepanjem po delovni mizi.

Premična delovna miza z 2 kolesoma za zavijanje in 2 trdno nameščenima kolesoma (160 mm) z gumijasto tekalno površino. Predali s samodejno zaporo, ki preprečuje, da bi se predali pri transportu odprli. Gumijasta kolesa ⌀ 160 mm, sive barve, ne puščajo sledi. Z zavoro.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (desno): 60; 100; 140; 240 mm
Višina vrat (levo): 540 mm
Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli