Descripción:
Estas hojas de tela abrasiva flexible ayudan a efectuar el trabajo manual de lijado de manera óptima. Con ellas es muy fácil tratar las superficies grandes. Gracias al corindón normal, las hojas de tela abrasiva destacan por su buena vida útil al trabajar en acero estructural y durante el lijado basto. Le permiten trabajar de forma rentable.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
Ancho: 230 mm
Tamaño del grano: 320
Longitud: 280 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Ventaja:
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Acero inoxidable
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido
Idóneo para:
Desbarbar: adecuado
Lijado fino: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Satinar: adecuado
Desbastar: adecuado
Nota:
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal