Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó élettartam különböző anyagokon, durva és finom őrlésben - Jó ár/teljesítmény arány a szabványos korundnak köszönhetően Az Ön előnyei: - Az ebben a szerszámban használt korund jó élettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásban. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
Szélesség: 230 mm
Szemcseméret: 320
Hossz: 280 mm
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: NK (normál korund)
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Előny:
Az ebben a szerszámban használt korund jó szerszámélettartammal nyűgöz le enyhe acélon, durva és durva csiszolásnál. Lehetővé teszi a költséghatékony munkavégzést.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
rozsdamentes acél
műanyag és fa
Alumínium
Öntöttvas
Alkalmazható:
Eltávolítás: alkalmas
Finom csiszolás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: alkalmas
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitel: alkalmas
Durva csiszolás: alkalmas
Figyelem:
Jó élettartam különböző anyagoknál, durva és finom őrlésnél
Jó ár/teljesítmény arány a standard korundnak köszönhetően