{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SelectorCrimp | |
Para sección transversal de los conductores | 0,14 mm2 - 3,3 mm2 | |
Longitud total | 230 mm | |
Bloqueo forzado existente | sí | |
Indicación digital | no | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729525 3,3 | |
EAN / GTIN | 4049002111174 | |
Número del fabricante | R8752 0000 6 |