• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CAPTURA Sensor 5-50 Nm 038820

Número de artículo: 2908379
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2908379
EAN / GTIN 0611702895742
Número del fabricante 2908379

Descripción

Descripción:

Rango calibrado: del 10% al 100% de la capacidad
Estuche de transporte. Para proteger el sensor cuando no se utiliza, se suministra en un estuche de plástico de alto impacto
Flexible. Flexibilidad incorporada, ya que el sensor se puede montar en horizontal o en vertical sin necesidad de ningún accesorio
Facilidad de uso. Rápido de configurar cuando se utiliza con una pantalla CAPTURE gracias a la tecnología Quicktec incorporada que pasa toda la información del sensor a la pantalla
Sistema de carga de par opcional. Elimine el error humano de las pruebas utilizando el sensor CAPTURE con el sistema de carga de par ISO 1500/90°
Placa de cambio rápido. Para los usuarios con espacio limitado que necesitan cambiar los sensores entre las pruebas, la placa de cambio rápido aumenta la productividad de la calibración
Certificación UKAS. Los sensores se entregan con un certificado UKAS según la norma BS 7882: clase 1 o superior.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 50 Nm
  • Anchura total [mm]: 62 mm
  • Altura total [mm]: 65 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no