• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tirador universal de 2 brazos 520x300 mm

Número de artículo: 8108940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8108940
EAN / GTIN 4036976103458
Número del fabricante 8108940
Número L L60160 6198

Descripción

Descripción:

Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas
Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Número de ganchos: 2
  • Diseño: 2 brazos con gancho extendido
  • Carga en todo el extractor (máx.) [t]: 10 t
  • Anchura total [mm]: 460 mm
  • Altura total [mm]: 90 mm
  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 36 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 28 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP3
  • Anchura entre planos [mm: 36 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 300 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 520 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 185 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 600 mm
  • Montaje del husillo: G1″
  • Husillo Tipo de pieza de empuje: Puntiagudo
  • Tamaño de la rosca del husillo: G1x310mm
  • Husillo Longitud de rosca (utilizable) [mm]: 310 mm
  • Revestimiento de la superficie del husillo: Nitrocarburación
  • Husillo Anchura a través de planos: 36 mm
  • Uso/aplicación: Para arrancar poleas de transmisión, ruedas, rodamientos de bolas, etc.
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: sí
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: sí
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no