• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica Standard MANOSKOP® 721 con carraca 800 Nm

Número de artículo: 657220 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 153,86 € /piezas
  • 83,07 € /piezas
a petición
En stock
40 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 800 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±4 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie MANOSKOP® 721Nf
Longitud total L 1.051 mm
Anchura de la cabeza b 76 mm
Altura de la cabeza h 42 mm
Intervalo de par 160 Nm - 800 Nm
Intervalo de par 120 lbfft - 600 lbfft
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 20 Nm
Peso 6.380 g
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 938 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657220 800
EAN / GTIN 4018754031979
Número del fabricante 50200081

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala (Nm y lbfft) y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas de desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Tras alcanzar el par de giro, vuelve inmediatamente a la posición de parada. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido.
Unidades de medida: Nm, lbfft.
Carraca con cuadrado desmontable para giro a la derecha o la izquierda.

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Gracias al ajuste rápido, es ideal para reparaciones y trabajos en serie pequeños.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.