• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortador de esteras de alambre soldado, cortador profundo, pintado de rojo, 1000 mm

Número de artículo: 87436010
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87436010
EAN / GTIN 4005887366801
Número del fabricante 87436010
Número L L60010 4925

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para un agarre sencillo de aceros estructurales planos en zonas de difícil
    acceso
  • Potencia de aislamiento de hasta 48 HRC
  • Corte que ahorra tiempo en la 1ª y 2ª sección gracias al cabezal de tubería especial Nivel
  • Cuchillas ajustables
  • Límite de parada con zona de buffer
  • Cuchillo y cabeza de tubo de acero especial
  • Forjado por caída

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Longitud [mm): 1010 mm
  • Peso: 5400 g