• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal de corte completo con tornillos f.Nr.436010mm

Número de artículo: 87436132
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87436132
EAN / GTIN 4005887003034
Número del fabricante 87436132
Número L L60010 8035

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de cuchilla para cortadoras de esteras de acero estructural, cortadoras profundas

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • Longitud [mm): 150 mm
  • adecuado para no.: 436010
  • Peso: 950 g