• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CUCHILLO MARTOR SECUNORM HANDY MDP 447 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 447.02
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
Tipo de producto Cortador de láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 447.02
EAN / GTIN 4002632920448
Número del fabricante 447.02
Número L L60170 794

Descripción

Descripción:

No se engañe con el aspecto del SECUNORM HANDY MDP. Manejable no quiere decir débil. Al contrario: es una herramienta de corte con agarre y todas la cualidades requeridas. La variante MDP es su primera elección si trabaja en la producción alimentaria a farmaceutica. Porque el plástico puede ser metal detectable y la hoja de acero inoxidable garantiza no correr riesgos con el SECUNORM HANDY MDP.
Material básico: Acero inoxidable

    Puede ser metal detectable
    Una herramienta de corte, o partes de la misma, se pueden perder durante el trabajo. Pero solo durante un corto período porque el plástico puede ser detectado por el detector de metales rápidamente.

    Sin recubrimiento

    ¿Quiere evitar riesgos durante su trabajo? Un mango sin recubrimiento minimiza el riesgo de contaminación durante el proceso de producción. No se descascarará la pintura y los trozos no caerán .

    Desplazador a ambos lados

    ¿¿Con la mano derecha? ¿¿Con la izquierda? No hay problema porque hemos puesto un desplazador al SECUNORM HANDY MDP que es accesible por ambos lados.

    Hoja de cuatro filos

    Hoja con cuatro puntos de corte afilados. Girándola una y otra vez cuadruplica su tiempo de uso y corta como nueva otra vez.

Característica:

  • Longitud: 100 mm
  • Mango: deslizante de 2 caras
  • Repliegue automático de la hoja
  • Bloqueo de transporte: no
  • Disparo: pulgar
  • Ergonomía: ergonómica
  • Profundidad de corte (máx.): 8,5 mm
  • Principales materiales de corte: Cartón: hasta 2 capas, envoltorio, stretch, film retráctil, cinta adhesiva, fleje de plástico
  • Aplicación de corte: abrir cinta adhesiva, cortar filmes de envoltorio o stretch, cortar cartón abierto / cubrir el lado
  • Propiedades de abrasión: Alta protección contra la abrasión
  • Sujetador/orificio: no
  • Cortador de cinta: no
  • Material de la base: acero inoxidable
  • Agarre suave: no
  • Detectable por metal: sí
  • Cuchilla montada: 145
  • Forma de la hoja (hoja): Hoja rectangular
  • Corte de la hoja montada (cuchillo): utilizable en 4 direcciones
  • Corte de la hoja montada inoxidable (cuchillo): sí
  • Cuchillas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de la hoja sin herramientas: sí
  • Cambio de la hoja bloqueable: no
  • Marca GS: Homologación TÜV-/VPA

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios