• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extensión de 10 mm (3/8 ″) m. Accionamiento de oscilación L.160 mm D.17 mm

Número de artículo: 12010009
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 12010009
EAN / GTIN 4018754091133
Número del fabricante 12010009
Número L L60010 1876

Descripción

Descripción:

  • Ángulo de giro de hasta 15° a cada lado
  • máx. Carga 80 N·m.

Característica:

  • d: 17 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Gr.: 6
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 127 g