• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango prolongador ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 134 mm

Número de artículo: 866U
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 866U
EAN / GTIN 4000896056453
Número del fabricante 866U
Número L L60140 44

Descripción

Descripción:

  • Con protección esférica
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada mate
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 134 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano