• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave universal de bolsillo con portapuntas y 2 PrecisionBits C6, herr. 9 en 1 para tuercas cuadradas, triangulares, dobles, boquillas mixtas, tornillos planos y Phillips, portapuntas magnético, 2 PrecisionBits C6 integradas de fácil extracción

Número de artículo: 900.V01 CN
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
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900.V01 CN
EAN / GTIN 7610733284726
Número del fabricante PB 900.V01 CN
Número L L60060 3073

Descripción

Descripción:

  • Llave universal de bolsillo con portapuntas y 2 PrecisionBits C6
  • herr. 9 en 1 para tuercas cuadradas, triangulares, dobles, boquillas mixtas, tornillos planos y Phillips
  • Para mecanismos de cierre en sistemas de conmutación, bloqueos, domótica y suministro de agua
  • Portapuntas magnético, sujeción segura
  • 2 PrecisionBits C6 integradas de fácil extracción
  • Superficie texturizada con cantos redondeados, antideslizante y ergonómica
  • fabricado en polímero de alto rendimiento en lugar de metal; gran robustez para pares de apriete elevados
  • Herramienta de bolsillo ligera y compacta con ojal, para llevar cómodamente en el bolsillo o el llavero