• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave estrella de dos bocas, recta, para tornillos Torx® E6XE8

Número de artículo: 619400 E6XE8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® 1 E6
Perfil Torx® 2 E8
Longitud llave L 115,5 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 9,6 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 11,6 mm
Altura máxima del anillo h1 máx. 4,5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 5,5 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 619400 E6XE8
EAN / GTIN 4018754022342
Número del fabricante 41250608

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, forma recta. Cabezas planas y estrellas finas para lugares estrechos. Mango con perfil de doble T.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado sobre níquel.