• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 8 x 9 ∙ 113.3 mm

Número de artículo: 610N-8X9
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610N-8X9
EAN / GTIN 4000896024957
Número del fabricante 610N-8X9
Número L L60140 2604

Descripción

Descripción:

  • Forma ergonómica, cabezal desplazado
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 837 forma B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 8 x 9 mm
  • Dimensiones / longitud: 113.3 mm
  • Peso neto (kg): 0.01 kg