• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE MIXTA 55MM ADF

Número de artículo: 440.55SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 440.55SR
EAN / GTIN 3148518670692
Número del fabricante 440.55SR
Número L L60130 7968

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 108,0
  • B1 [mm]: 83,0
  • E [mm]: 18,0
  • E1 [mm]: 23,0
  • L [mm]: 560
  • [g]: 2780