• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de vaso TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® interior ∙ 342 mm x 172 mm

Número de artículo: 163-192/24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 163-192/24
EAN / GTIN 4000896162314
Número del fabricante 163-192/24
Número L L60140 1877

Descripción

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 1.08 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 24

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55

Juego de llaves allen 2115-T/7R
Llave allen 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos