• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso destornillador TORX® ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 44.5 mm

Número de artículo: 8802-T50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8802-T50
EAN / GTIN 4000896039753
Número del fabricante 8802-T50
Número L L60140 479

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T50
  • Dimensiones / longitud: 44.5 mm
  • Longitud l1: 17 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL