• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto TX9

Número de artículo: 631805 TX9
Descuento
5,97 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
593 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Medida de perfil A 2,5 mm
⌀ lado carraca 11 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631805 TX9
EAN / GTIN 4045197559845

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra