{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX15/200 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 3,3 mm | |
⌀ lado carraca | 11 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631805 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197559869 |