• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango de carraca “Insider Pro Ratchet” con puntas de 1/4 pulgada con imán 30 mm

Número de artículo: 676665 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
493 piezas en stock
  • Asiento para puntas: D 6,3

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Insider Pro Ratchet
Longitud de cuchilla cortante 30 mm
Asiento para puntas D 6,3
Perfil de salida Destornillador ranura; Dentado múltiple; Destornillador Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Longitud total 158 mm
Caperuza giratoria no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha
con mango de carraca
con mango telescópico no
incl. puntas
Depósito de puntas integrado
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676665 30
EAN / GTIN 7610733233069
Número del fabricante 6510.R-30

Descripción

Ejecución:

Mango de carraca “multicraft” de plástico reforzado por fibra de vidrio, con depósito de puntas abatible. Para giro a izquierda y a derecha (ángulo de ajuste 15°) con posición central integrada (carraca bloqueada). Asiento de puntas 1/4 pulgadas C 6,3 con imán permanente potente. Incluidas 10 unidades de puntas C 6,3.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 unidad de cada:
para ranura n.° 675300, tam. 5,5; 6
para Phillips n.° 675281, tam. 2/25
para Pozidriv n.° 675285, tam. 2/25
para hexágono interior n.° 675290, tam. 3; 4
para Torx® interior n.° 675295, tam. TX10; TX15; TX20; TX25

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos