• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte universal SwissGrip Stubby, para PrecisionBits C 6,3 y/o E 6,3, portapuntas de uso cómodo para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones, portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo

Número de artículo: 8452.M 10
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8452.M 10
EAN / GTIN 7610733251384
Número del fabricante PB 8452.M-10
Número L L60060 2562

Descripción

Descripción:

  • Soporte universal SwissGrip Stubby, para PrecisionBits C 6,3 y/o E 6,3 (1/4″)
  • portapuntas de uso cómodo para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones
  • PB 186 M: portapuntas de acero inox. con imán, cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Mango y portapuntas cortos, ideales para espacios estrechos
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida