Soporte universal SwissGrip Stubby, para PrecisionBits C 6,3 y/o E 6,3, portapuntas de uso cómodo para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones, portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo

Número de artículo: 8452.M 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8452.M 10
EAN / GTIN 7610733251384
Número del fabricante PB 8452.M-10
Número L L60060 2562

Descripción

Descripción:

  • Soporte universal SwissGrip Stubby, para PrecisionBits C 6,3 y/o E 6,3 (1/4″)
  • portapuntas de uso cómodo para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones
  • PB 186 M: portapuntas de acero inox. con imán, cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Mango y portapuntas cortos, ideales para espacios estrechos
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida