• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador SwissGrip con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 8206.S3-100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8206.S3-100
EAN / GTIN 7610733079162
Número del fabricante PB 8206.S3-100
Número L L60060 1333

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 3 mm
  • Longitud completa destornillador: 180 mm
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Para tornillos metálicos M: 4 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 6 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm