• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador Classic con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°, mango delgado, compacto y de uso universal

Número de artículo: 206.S 6-160
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206.S 6-160
EAN / GTIN 7610733002573
Número del fabricante PB 206.S 6-160
Número L L60060 1153

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Classic con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 6 mm
  • Longitud completa destornillador: 265 mm
  • Longitud de la hoja: 160 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 12-14 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm