• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ESTUCHE VASO 1/2' 6P MM SL.171 23PC

Número de artículo: SL.171-3P6
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SL.171-3P6
EAN / GTIN 3662424066719
Número del fabricante SL.171-3P6
Número L L60130 9540

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2 SL.171, 23 piezas.

Característica:

  • Altura[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • Duración[mm]: 188
  • [kg]: 3,7

Volumen de suministro:

  • 1 carraca reversible densa de 1/2″ con bloqueo: SL.17
  • 19 tuercas de 1/2″, hexagonales, métricas: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 extensiones con bloqueo de 1/2″: L 130 mm (S.210RC) - L 250 mm (S.215RC)
  • 1 cardán 1/2″: S.240A
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín en blanco: BP.MBOXM
  • Placa M (309 x 188 mm) conformada en caliente: PL.M01
  • Peso: 3,705 kg.