COFFRET DOUIL 1/2' 6P MM SL.171 23PC

Réf.: SL.171-3P6
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SL.171-3P6
EAN / GTIN 3662424066719
Réf. fabricant SL.171-3P6
Article hors catalogue L60130 9540

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 SL.171, 23 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • [kg]: 3.7

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″ avec verrouillage: SL.17
  • 19 douilles 1/2″, 6 pans, métrique: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 rallonges avec verrouillage 1/2″: L 130 mm (S.210RC) - L 250 mm (S.215RC)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXM
  • Plaque thermoformée M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Poids: 3,705 kg.