• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punzón redondo L.215 mm

Número de artículo: 77592000
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77592000
EAN / GTIN 4018754282470
Número del fabricante 77592000
Número L L60010 6530

Descripción

Descripción:

  • Para pinchar y cortar cuero, plásticos y otros materiales blandos, así como madera
  • Para una mejor fijación de los tornillos de madera

Característica:

  • Dimensiones de la hoja: 6 x 100 mm
  • Versión: Cuchilla cromada mate
  • Longitud [mm): 215 mm
  • Peso: 82 g