• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de presión ∙ hexágono interior de 12 mm

Número de artículo: 4970-6
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
Número de artículo 4970-6
EAN / GTIN 4000896052950
Número del fabricante 4970-6

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Retroceso de los pistones de frenos en pinzas de freno con sujeción flotante con o sin dispositivos de estacionamiento mediante freno de mano
  • Placa de presión hexágono interior: 12 mm
  • AUDIVOLKSWAGEN
  • Tener en cuenta el modelo de la mordaza de freno
  • Made In Germany
  • Diámetro d1 (en la salida): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg