• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ABRAZADERASEGMENTO CON TRINQUETE

Número de artículo: 750.TB
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
Número de artículo 750.TB
EAN / GTIN 3148511981108
Número del fabricante 750.TB
Número L L60130 1411

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Facilita la instalación del pistón en el cilindro mediante la sujeción uniforme de los segmentos del pistón
  • Mecanismo de enclavamiento
  • Se suministra con una llave de sujeción
  • Longitud: 6 mm /

Característica:

  • d [mm]: 55...110
  • L [mm]: 80
  • [g]: 260