• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de punta redonda con mandíbulas largas L.140mm Mangos multicomponentes

Número de artículo: 87519000
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
Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87519000
EAN / GTIN 4005887004154
Número del fabricante 87519000
Número L L60010 6858

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para doblar ojales y anillos de alambre
  • Con mordazas largas para una mayor comodidad de trabajo
  • Superficies de agarre con dientes finos para una sujeción segura de las piezas de trabajo
  • DIN ISO 5745

Característica:

  • Altura central mm (e): 2 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 8.5 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 13 mm
  • Longitud de la mordaza: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Altura mm (h): 24 mm
  • Longitud [mm): 145 mm
  • t: 8,5 mm
  • W: 13 mm
  • Peso: 105 g
  • Anchura mm (b): 56 mm