• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave para tubos de aluminio de 600 mm

Número de artículo: 48227224
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48227224
EAN / GTIN 045242342426
Número del fabricante 48227224
Número L L00800 3564

Descripción

Descripción:

  • Mandíbulas de mayor capacidad para un agarre seguro en tuberías y anclajes
  • Doble muelle de soporte para una máxima durabilidad y vida de la herramienta
  • Empuñadura ergonómica para una mayor comodidad y para que no se ″clave″ en nuestra palma
  • Mandíbulas endurecidas para una mayor durabilidad y mejor agarre
  • Orificio para colgar

Característica:

  • Peso [g]: 2644
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Llave de tubo de aluminio de 24″