• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores, tamaño J 11, longitud 130 mm, punta D.1,3 mm, cabeza, pulido, mangos, estuche, rugoso

Número de artículo: 65446011
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65446011
EAN / GTIN 4018754037704
Número del fabricante 65446011
Número L L60010 2718

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 D_
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • para anillos de retención: 12-25
  • Diámetro de la punta [mm]: 1,3 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Gr.: J 11
  • Longitud [mm): 130 mm
  • Peso: 100 g
  • Anchura mm (b): 50 mm