Descripción:
Ejecución según DIN ISO 5746
Modelo universal con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
Para material redondo y plano
Para alambre semiduro 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Longitud de mordaza L3 [mm]: 38 mm
- Chaflán: con
- Tipos de articulación: junta insertada
- Anchura total [mm]: 49 mm
- Altura total [mm]: 15 mm
- Longitud total [mm]: 180 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 27,0 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 9,8 mm
- Material: acero templado
- con filo de corte: Sí
- Peso neto [kg]: 0,23 kg
- Estándar: DIN ISO 5746
- Acabado superficial: cromado
- Forma del filo de corte: con faceta
- Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
- Valores de corte: Hilo flexible: 5 mm / 4 AWG; Hilo semiduro: 3,4 mm / 8 AWG; Hilo duro: 2,2 mm / 11 AWG; Cable de cobre, sección trenzada: 16 mm²; Cable multifilar Ø: 12 mm
- Anchura central W4 [mm]: 6,4 mm