• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de herramientas KABELEX® No. 1560 KN 10 piezas.

Número de artículo: 96747201
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
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96747201
EAN / GTIN 4018754261741
Número del fabricante 96747201
Número L L60010 5675

Descripción

Descripción:

  • Para conectores circulares (incl ABS)
Contenido 10 partes:
  • 1 piezas No. 1501: Herramienta de prensado para la dimensión de contacto D. 1,5 mm
  • 1 piezas No. 1502: Herramienta de prensado para la dimensión de contacto D. 3,5 mm
  • 1 piezas No. 1503: Herramienta de prensado para la dimensión de contacto D. 4,0 mm
  • Manguito de montaje del ABS o.
  • 2 piezas Núm. 1511: Manguito de desmontaje para la dimensión de contacto D. 1,5 mm (1 piezas instaladas)
  • 2 piezas Núm. 1512: Manguito de desmontaje para la dimensión de contacto D. 3,5 mm (1 piezas instaladas)
  • 2 piezas Núm. 1513: Manguito de desmontaje para la dimensión de contacto D. 4,0 mm (1 piezas instaladas)
  • 1 pieza No. 1523: Manguito de montaje (ABS)
  • Característica:

    • Número de herramientas: 10
    • Peso: 560 g