• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Presione la mordaza J18-V16 para la herramienta de prensa 18V

Número de artículo: 4932471087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Prensas radiales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471087
EAN / GTIN 4058546287153
Número del fabricante 4932471087

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensado y durabilidad de la industria
  • Diseñadas para abrirse fácilmente con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tubos de hasta 108 mm
  • Las mordazas de prensado proporcionan conexiones prensadas de calidad en las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Variante del producto: Mordaza J18 - V16 - 1 ud