Sierra de cadena con batería, Tipo: M18FCHS121

Número de artículo: 078203 M18FCHS121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 18 V
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 12 Ah
Tensión de batería 18 V
Vibraciones máximas según EN 4,96 m/s2
Nivel de intensidad acústica 97,69 dB
Peso 6,4 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Sierras de cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078203 M18FCHS121
EAN / GTIN 4058546221683
Número del fabricante 4933464223

Descripción

Ejecución:

  • Robusta motosierra con ergonomía excelente, alto rendimiento y velocidad de cadena elevada.
  • La batería de iones de litio de 18 V le ofrece un rendimiento similar, un funcionamiento fiable y una vida útil como un dispositivo de jardinería accionado por gasolina, pero sin emisiones directas.
  • Con una carga de batería podrá realizar hasta 150 cortes en 10×10 cm de madera blanda (12,0 Ah); el mismo trabajo que con un depósito lleno en un dispositivo de jardinería a gasolina.
  • La batería REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0 Ah ha sido desarrollada para un uso profesional y duradero y es adecuada para todas las herramientas eléctricas de batería Milwaukee. Por lo tanto, puede utilizar una misma batería para su sierra de sable con batería Milwaukee, lijadora angular de batería o taladro-atornillador de impacto con batería.
  • Tope de garras metálico para un efecto de palanca mejorado en el proceso de corte.
  • Lubricación de cadena sencilla: recipiente sin pérdidas para aceite de cadena (contenido del depósito 200 ml), fácil de llenar, control sencillo del nivel de llenado.

Volumen de suministro:

Incluye batería High-Output de 12,0 Ah y cargador, 80 ml de aceite, cadena y protección de cadena (espada).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra