Polipasto de cadena eléctrico CPVF VEGO, Tipo: 0,25-8

Número de artículo: 086036 0,25-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 55; IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Velocidad de elevación 8 m/min; 2 m/min
Altura de elevación normal 3 m
Número de tramos de cadena 1
Clase de protección IP IP 55; IP 65
Capacidad de carga 250 kg
Peso 18 kg
Tipo de producto Equipo elevador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086036 0,25-8
EAN / GTIN 2050001940469
Número del fabricante N06700547

Descripción

Ejecución:

Polipasto de cadena eléctrico con gancho de carga de construcción robusta y fiable. El interruptor de fin de carrera integrado para la posición más alta y más baja del gancho alarga la vida útil del acoplamiento de fricción, del motor y de la carcasa. Grupo motor 1 Am, duración de conexión 50 % con una velocidad, tensión de servicio estándar (400 V / 50 Hz). Mayor seguridad de funcionamiento gracias al control de contactor de 42 V, interruptor de mando encapsulado con tipo de protección IP65, motores IP55.
Con dos velocidades (carrera fina).

Función:

IP55: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo. (Aplicable para el motor).
IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto. (Aplicable para el interruptor de mando).

Nota:

Versiones con 2 velocidades (carrera fina), otras alturas de elevación, chasis, recolector de cadenas, radio y modelo de 230 V a petición.