• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas

Número de artículo: 633816
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
19 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.° 636200
Carraca: 1 ud. n.° 635000
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

¡CUIDADO!
¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!
Número de producto recomendado: 633812