Llave de vaso cuadrada, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 623100 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 248
Quality Dress 248
Ancho de llave 8 mm
Longitud total 160 mm
⌀ del cabezal 17 mm
Perfil de salida Llave de vaso cuadrada
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623100 8
EAN / GTIN 4020772040024
Número del fabricante 40022

Descripción

Ejecución:

Cuadrada, templada.

Norma:

DIN 248

Material:

Acero especial, revenido en el tono pavonado.