Taladro sacanúcleos HM Ultra 35 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
Número de artículo:
63127750010
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock.
InformaciónDetalles de producto
Datos técnicos
Tipo de producto | Fresa de corona | |
Número de artículo | 63127750010 | |
EAN / GTIN | 4014586346991 | |
Número del fabricante | 63127750010 | |
Número L | L00010 2677 |
Descripción
Descripción:
Broca HM Ultra 35 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada; máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm.
Característica:
Profundidad de corte 35 mm; Ø de la broca 48 mm