HM Ultra 35 Carotteuse avec fixation 3/4 in Weldon
Réf.: 63127750010
Veuillez noter que le délai de livraison est prolongé et que les conseils sont limités
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n'est donc pas en stock chez nous.
InfosDétails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Kernbohrer | |
Référence article | 63127750010 | |
EAN / GTIN | 4014586346991 | |
Réf. fabricant | 63127750010 | |
Article hors catalogue | L00010 2677 |
Description
Description:
Carotteuse HM Ultra 35 avec attachement 3/4 in Weldon ; Durée de vie maximale et excellente performance d'usinage. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Caractéristique(s):
Profondeur de coupe 35 mm ; Ø de perçage 48 mm