• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carro de acero tubular

Número de artículo: B1325V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo B1325V
EAN / GTIN 4017976613253
Número del fabricante B1325V
Número L L90080 988

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, sobre llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 604
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos