• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Señales de rescate, nueva norma Primeros auxilios

Número de artículo: 099351
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
49 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Instrucciones para primeros auxilios “Ersthelfer”. Cartel de seguridad para los empleados, para identificar a las personas encargadas de prestar primeros auxilios. Aquí se pueden introducir los datos de contacto de las personas encargadas de prestar primeros auxilios, y los botiquines más cercanos.

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Estos rótulos también están disponibles en una versión de hoja más fina (autoadhesiva, grosor 0,1 mm). Las señales de rescate corresponden a la nueva norma (a partir de marzo de 2022) de las regulaciones técnicas ASR A1.3 y ASR A2.3. Encontrará señales de acuerdo con la antigua norma en la eShop.