• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Reddingstekens, nieuwe norm Hulpverlener 12300

Artikelnummer: 099351 12300
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Hard-PVC kunststof
Lichteigenschap lang lichtgevend
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 300 mm
Hoogte 150 mm
Lichtsterkte na 10 minuten 0,15
Lichtsterkte na 60 minuten 0,022
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099351 12300
EAN/GTIN 4061466103946
Nummer fabrikant KI152.00.307

Omschrijving

Uitvoering:

Handleiding voor EHBO'ers. Veiligheidsaffiche voor medewerkers om hulpverleners te vinden. Hier kunnen de contactgegevens van hulpverleners en de dichtstbijzijnde verbandtrommels worden genoteerd.

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens voldoen aan de nieuwe norm (vanaf maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-Shop vindt u borden volgens de oude norm.