• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta sudadera ESD CONDUCTEX® Pro Knit azul marino

Número de artículo: 091616
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
14 piezas en stock
  • Composición del tejido: 33% algodón; 60% poliéster; 7% carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 305
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Chaqueta de sudadera ESD de material reforzado con una elevada comodidad de uso. Forma ajustada y libertad de movimiento excelentes.
  • Cuello de sudadera conductivo cómodo.
  • Parte frontal con cremallera.
  • Con puños.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Tejido mixto de algodón suave CONDUCTEX® Pro Knit. Alta funcionalidad con muy buenos valores de derivación. Especialmente resistente al color y lavado gracias al porcentaje de poliéster.

Norma:

EN 61340-5-1.

De la misma serie Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra