• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Abrigo ESD de caballero CONDUCTEX® XS

Número de artículo: 091600 XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Composición del tejido: 75 % poliéster; 23% algodón; 2 % carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CONDUCTEX®
Sexo Caballero
Composición del tejido 75 % poliéster; 23% algodón; 2 % carbono
Gramaje / densidad tejido del material 130 g/m2
propiedad electrostática EGB/ESD
Color blanco
Tamaño unisex XS
Norma/decreto EN 61340-5-1
transpirable
antiestático
Cierre chaqueta Botón pulsador
lado del cierre cubierto
Tipo de producto Abrigo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091600 XS
EAN / GTIN 4050274194901
Número del fabricante 08005 48011 000 10-XS

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Abrigo ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad, comprobada por el Instituto Hohenstein. Sin costuras laterales.
  • Con cuello reversible y tira de botones a presión oculta por un lado.
  • Bolsillos laterales superpuestos con abertura oblicua.
  • Bolsillo superior.
  • Dobladillo ajustable con botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra