• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Camiseta ACCELERATE S

Número de artículo: 091587 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Composición del tejido: 40 % poliéster; 60% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 195
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ACCELERATE
Composición del tejido 40 % poliéster; 60% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 195 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Color azul negro / azul azur
Tamaño unisex S
Tipo de producto Camiseta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091587 S
EAN / GTIN 5711074753000
Número del fabricante 18382-959-01091 S

Descripción

Ejecución:

Gracias a su forma ajustada al cuerpo, esta moderna camiseta ofrece una perfecta libertad de movimiento. La robusta mezcla de tela de poliéster y algodón peinado es resistente y fácil de cuidar, lo cual asegura una gran comodidad de uso. Además, la camiseta de cuello redondo es muy agradable de llevar, dado que las costuras en la nuca están tapadas con un material suave.

Descargas y documentos

De la misma serie "ACCELERATE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra